ベアリング入戸車 黄銅製車

ベアリング入戸車 黄銅製車 - BEST[金物]
タイプ丸型材質(車輪)黄銅材質(枠)ステンレス内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44407178#771N-30B-130
1,600
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
44407196#771N-36B-136
1,740
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする