曜日別特売

ステンレス戸車

ステンレス戸車 - BEST(ベスト)[金物]
タイプ丸型材質枠:ステンレス鋼 SUS304、車:ステンレス鋼 SUS304車輪径(Φmm)30寸法A(mm)Φ30寸法D(mm)68寸法E(mm)57寸法C(mm)6穴径Φ4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44407214#770N-3030
1,100
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする