平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小

平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小 - ジョー・プリンス竹下

左右兼用型です。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。
PH-27Nと取り付けに互換性があります。
専用止金が付属しています。

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上コード1020743803操作左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3取手回転取手自重(g)179分野設備・機械内容量1個
注意
※塗装品につき、取り扱いに十分ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405245PH-74NA-BK-3
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44405245PH-74NA-BK-344043494PH-74NA-BK-3PH-74NA-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小 ジョー・プリンス竹下 44043494平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小ジョー・プリンス竹下1個
1,289
税込1,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする