ジョー・プリンス竹下
スライドヒンジ
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
用途
各種キャビネット等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
コード
1035341200
自重(g)
76
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405288
B-534
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください