曜日別特売

スライドヒンジ(バネ入)

スライドヒンジ(バネ入) - ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ(バネ入) - ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ(バネ入) - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
扉が0°と90°の状態で保持します。

用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405297B-534B
650
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44405297
2024-05-05
用途: グローブボックス蓋取り付け
製造業

問題なく使用しています。車(日産バネットNV200)のグローブボックス(物入れ)に元々蓋がなく、蓋の取り付けに使用しました。本体、蓋共に材料が薄かったため、彫り込み不要の本品を選択しました。通常の問題ない仕様、精度と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする