ジョー・プリンス竹下
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
カブセ扉用です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途
各種キャビネット等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
コード
1035351300
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
57
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405306
B-535-SUS
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください