曜日別特売

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) - ジョー・プリンス竹下

ガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。
・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。

材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア内容量1個
注意
※片開き扉専用製品です。
※扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。
※ソフトアブソーバーに直接水分がかからないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405367OT-B456-SUS
48,330
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする