カネコ種苗
【タネ】ミックスフラワー ハイタイプ
お庭をカラフルに彩ります!
草丈40~60cmになる高性品種のミックスです。
春~秋まで長期間、美しい色彩のバリエーションが楽しめる1年草と宿根草をミックスしています。
セット内容
イベリス:1年草、トコナデシコ:宿根草、ヤグルマソウ矮性:1年草、リナムペレネ:宿根草、リナムグランディフロルム:1年草、デルフィニウム:1年草、カリフォルニアポピー(花菱草):1年草、ケイランサス:1年草、オオテンニンギク:宿根草、カスミソウ:1年草、ビジョナデシコ:宿根草、ディモルフォセカ(アフリカキンセンカ):1年草、ラティビダ:宿根草、キンセンカ:1年草、シャーレーポピー(ヒナゲシ):1年草、ゴデチア矮性:1年草、スイートアリッサム:1年草、ハルシャギク矮性:1年草、コマチソウ矮性:1年草
タイプ
種
適合面積(m
2
)
約1.5
まきどき
通年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405464
-
1セット(50袋)
¥
15,000
¥
14,490
¥
15,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44405455
-
1セット(5袋)
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください