曜日別特売

[タネ】ミックスフラワー ロータイプ

[タネ】ミックスフラワー ロータイプ - カネコ種苗[タネ】ミックスフラワー ロータイプ - カネコ種苗
(2件のレビュー)

お庭をカラフルに彩ります!
草丈20~40cm位になる低性品種ミックスの種です。
春~秋まで長期間、美しい色彩のバリエーションが楽しめる1年草と宿根草をミックスしています。

セット内容イベリス:1年草、ヤグルマソウ矮性:1年草、カリフォルニアポピー(花菱草):1年草、ケイランサス:1年草、トコナデシコ:宿根草、ファセリアカンパニュラリア:1年草、ディモルフォセカ(アフリカキンセンカ):1年草、ゴデチア矮性:1年草、スイートアリッサム:1年草、セラスチウム:宿根草、ツキミソウ矮性:宿根草、ハルシャギク矮性:1年草、ワスレナグサ:1年草、コマチソウ矮性:1年草、ビオラ:1年草、ヒメナデシコ:宿根草、カンパニュラ:宿根草、アイスランドポピー:1年草、リナリア(ヒメキンギョソウ):1年草タイプ適合面積(m2)約1.5まきどき通年
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405489-1セット(4.5mL×50袋)
15,000
14,490
15,939(税込)
21日以内出荷
返品不可
44405473-1セット(4.5mL×5袋)
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44405473
2021-10-29
用途: 家庭ガーデニング
その他業種

始めてのガーデニングです。花の種類がたくさんあり選びきれないのでこちらを購入しました。
発芽を始めました。
片寄りは有るでしょうが花が咲き誇るのを楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 44405473
2021-06-28
用途: 荒れ地に散布

本当にこの写真のような花畑ができました。荒れ地にそのまま蒔いたのですがしっかり芽が出て花をつけてくれました。雑草の抑制効果もあって満足です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする