アズピュア(アズワン)
アズピュアローラー転写シート
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)
240×330
材質
紙、粘着紙
タイプ
標準
厚さ(μm)
【シート】230
粘着力(g/25mm)
1200
アズワン品番
1-4800-51
内容量
1箱(10シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44414196
-
¥
39,600
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください