アズピュア(アズワン)
ローラー転写シート フィルム 10シート
寸法(mm)
195×335
材質
PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙
厚さ(μm)
シート厚:80
粘着力(g/25mm)
600
アズワン品番
1-4800-52
内容量
1箱(50層×10シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44414205
-
¥
39,100
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください