曜日別特売

アズピュアハンドクリーナー 強粘着

アズピュアハンドクリーナー 強粘着 - アズピュア(アズワン)

粘着力を3タイプ用意。
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。

ロール幅(mm)30質量(g)80材質(ローラー部)ポリマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×110材質(フレーム)アルミニウム表面抵抗値(Ω)10^8/□アズワン品番1-4821-02ロール直径(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44414223HR-30R
37,600
37,500
41,250(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする