アズピュア(アズワン)
アズピュアフィンガークリーナー
粘着ロール(別売)をセットすることで、指先や手の平のゴミを容易に除去できます。
製品へのゴミ付着リスクを低減し、異物混入対策につながります。
材質
PE(ポリエチレン)・ステンレス
寸法(mm)
【粘着ロールサイズ】内径Φ38×幅160まで
色
白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×200×120
アズワン品番
4-830-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44414914
ACR-501
¥
11,500
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000