パックス工業
ひな段収納キャリィ
ひな段のオプション商品です。
組立式となります。
ひな段3段5連セットまで収納可能。
仕様
【収納】ひな段3段5連セット
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
18
品番
SC-H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
976×755×858
アズワン品番
63-1219-92
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44420514
SC-H
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000