NAROO
NAROO MASK F9F
F9Fは冬季のオートバイ用フルフェイスヘルメットやジェットヘルメット着用時にインナーとしてのご使用を想定したモデルです。
首元の部分は防寒素材、マスクの内側は裏起毛素材を使用しています。
用途
スポーツマスク、ヘルメット用インナー
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
フィルター部分/ナイロン47・ポリエステル43・ポリウレタン10、上部/ナイロン87・ポリウレタン13、首周り防寒素材/ナイロン90・ポリウレタン10、内側/ポリエステル80・ナイロン20
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44422605
F9F
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください