パナソニック エコシステムズ ベンテック
自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減
●サランネット仕様(Pタイプ)
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※台風や吹雪などのような雨や雪・風の強い場合は一時的にシャッターを閉じて下さい
※外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内温度20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
色
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44424723
VB-GX150PF2-W
Φ150
ホワイト
(全開)39.7、(半開)24.6
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44424739
VB-GX150PF2-C
Φ150
ベージュ
(全開)39.7、(半開)24.6
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44424748
VB-GX100PF2-W
Φ100
ホワイト
(全開)20.2、(半開)15.4
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
44424757
VB-GX100PF2-C
Φ100
ベージュ
(全開)20.2、(半開)15.4
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください