自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)

自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター) - パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター) - パナソニック エコシステムズ ベンテック

●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減
●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)
●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※台風や吹雪などのような雨や雪・風の強い場合は一時的にシャッターを閉じて下さい
※外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内温度20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44424766VB-GX150PMF2-WΦ150ホワイト(全開)34.4、(半開)24.6
6,700
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
44424775VB-GX150PMF2-CΦ150ベージュ(全開)34.4、(半開)24.6
6,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
44424784VB-GX100PMF2-WΦ100ホワイト(全開)13.7、(半開)11.2
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
44424793VB-GX100PMF2-CΦ100ベージュ(全開)13.7、(半開)11.2
5,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする