曜日別特売

自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)

自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) - パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) - パナソニック エコシステムズ ベンテック
(1件のレビュー)

●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減
●サランネット仕様(Pタイプ)
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※台風や吹雪などのような雨や雪・風の強い場合は一時的にシャッターを閉じて下さい
※外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内温度20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44424845VB-GX150P2-WホワイトΦ150(全開)50.5、(半開)26.3
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
44424854VB-GX150P2-CベージュΦ150(全開)50.5、(半開)26.3
4,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
44424863VB-GX100P2-WホワイトΦ100(全開)25.4、(半開)18.6
3,200
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
44424879VB-GX100P2-CベージュΦ100(全開)25.4、(半開)18.6
3,200
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 内装工事中交換依頼受け交換
アプリケーションワールド株式会社建設業・工事業

施主より現状の色が、壁に合わない為交換希望された為、打ち合わせ後、ホワイト
色で交換、施主希望に添えて喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする