パナソニック エコシステムズ ベンテック
給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)
●天井・壁用
●シャッター付・給気清浄フィルター付
●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44424985
VB-GE150PF-W
ホワイト
Φ150
(排気時)54、(給気時)58
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
44424994
VB-GE150PF-T
ライトブラウン
Φ150
(排気時)54、(給気時)58
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425003
VB-GE100PF3-W
ホワイト
Φ100
(排気時)28、(給気時)31
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
44425019
VB-GE100PF3-T
ライトブラウン
Φ100
(排気時)28、(給気時)31
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください