ヒサゴ
軽減税率対応 見積書 インボイス対応
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
仕様
1枚目:見積書、2枚目:見積書
サイズ(inch)
8_1/2×10
アズワン品番
64-8845-22
複写枚数
2枚
内容量
1箱(500セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44430043
BP006
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください