曜日別特売

雨ふりセンサーⅡ

雨ふりセンサーⅡ - スマイルキッズ雨ふりセンサーⅡ - スマイルキッズ雨ふりセンサーⅡ - スマイルキッズ雨ふりセンサーⅡ - スマイルキッズ
(4件のレビュー)

急な雨を音と光でお知らせ。

付属品結束バンド1本(長さ約19.5cm)、木ネジ1本材質本体・センサー/ABS樹脂、結束バンド/ナイロン寸法(mm)本体/85×120×35(コード除く)、センサー部/40×45×20(コード除く)質量(g)140コード長さ(m)約5使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日6時間のスタンバイとアラーム1回のご使用で約3ヶ月音量(dB)(アラーム)約67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44430348AAM-200
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44430348
2023-10-01
用途: 天候不順の時

天候不順の時乾燥物がある場合他の事に集中していると雨が降っても分からなかったのが解決でき又音で知らせてくれるので大変便利です。

対象商品 : 44430348
2023-06-23
用途: 不意の降雨による洗濯濡れ対策
その他業種

今まで聞きなれないブザ-音で降雨を知れせてくれました。効果ありオ-ライ!

対象商品 : 44430348
2020-08-15
用途: 洗濯物干しに取り付け

洗濯物干しの際の、雨降り通報用に設置しました。感度も程よく満足できる商品です。取り付けも全く簡単。雨降り通報音が何種類か選べるともっと良いなと思います。

対象商品 : 44430348
2020-07-03
用途: 洗濯時
医療・福祉・介護関連業

ブザー音?が面白いですね。誰かがどこかで席をしているような--------。
やはりこれで、無線での操作ができると嬉しいですね。
有線は、隙間を探すのに苦労しますから。アルミサッシの角を削って
隙間をつくりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする