曜日別特売

マイナスイオンカーリングドライヤー

マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

100~240V地域対応。海外使用OK。
髪を逃さない先玉ボリュームキャッチブラシ。
ツインマイナスイオン機能。

消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100-120/200-240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約315(本体のみ)対応(海外対応)100-240V機能マイナスイオン機能搭載本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×51×58温度ヒューズ154℃風量調整HIGH-LOW-OFF内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44432588KDD-0051/K
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
44432579KDD-0051/P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44432588KDD-0051/K63483089KDD0053NKDD-0051/K 海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器) 63483089海外対応マイナスイオンカーリングドライヤーコイズミ(小泉成器)1個
4,890
税込5,379
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44432579
2022-01-06
用途: セットするのに使用
卸売・小売業

全くもって使えないです。
温風は少ないし、パワーもないし。
最悪です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする