コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンカーリングドライヤー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44432579
品番
KDD-0051/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
100〜240V地域対応。海外使用OK。
髪を逃さない先玉ボリュームキャッチブラシ。
ツインマイナスイオン機能。
消費電力(W)
100/200V:500、120/240V:700
付属品
先玉ボリュームキャッチブラシ、取扱説明書(保証書付)
電源(V)
AC100-120/200-240
コード長さ(m)
約1.7
本体質量(g)
約315(本体のみ)
対応
(海外対応)100-240V
機能
マイナスイオン機能搭載
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約234×51×58
温度ヒューズ
154℃
風量調整
HIGH-LOW-OFF