マイナスイオンカーリングドライヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44432588 品番KDD-0051/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100〜240V地域対応。海外使用OK。
髪を逃さない先玉ボリュームキャッチブラシ。
ツインマイナスイオン機能。

消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700 付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、取扱説明書(保証書付) 電源(V)AC100-120/200-240 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)約315(本体のみ) 対応(海外対応)100-240V 機能マイナスイオン機能搭載 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×51×58 温度ヒューズ154℃ 風量調整HIGH-LOW-OFF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44432588 KDD-0051/K 63483089 KDD0053N 海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器) 海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器) 1個 4,890 税込5,379 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44432579
2022-01-06
用途:
セットするのに使用
卸売・小売業

全くもって使えないです。
温風は少ないし、パワーもないし。
最悪です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする