エヌケーキャリーキャスター
しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ S
しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプのスチース製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途
運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
843
材質(ハンドル)
スチールパイプ
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
807
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※床面に配慮した125mmグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。
※完成品。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44433927
スーパーワイド200S
200
807×480
170
13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る