しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ P

しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ P - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ P - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ P - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ P - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ P - エヌケーキャリーキャスター

しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプの樹脂製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。

用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム荷台寸法(幅)(mm)465ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチールパイプキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)795材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※床面に配慮した125mmグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。
※完成品。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44433936スーパーワイド200P200795×46519211
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする