曜日別特売

照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付

照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 - Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 - Tenmars
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Lux)
精度
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775335TM-209M0~400000白色LED/±3%、その他可視光線/±6%250006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
45,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44775326TM-205200・2000・20000・200000白色LED(TM-209Mのみ)/±3%、その他可視光線/±6%250006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする