小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付

小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付 - アズワン小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付 - アズワン小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付 - アズワン

16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。

温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式PID制御炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)外寸(mm)240×251×351センサーK熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ)内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)アズワン品番1-6032-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)2温度設定単位1℃時間設定単位1分内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775563MMF-1
217,000
216,000
237,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする