小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付

小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付 - アズワン小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付 - アズワン

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。

電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター容量(W)1000使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)センサーR熱電対温度制御方式PID制御プログラム機能16ステップ・4パターン外装スチール塗装質量(kg)約5炉内寸法(mm)90×110×70外寸(mm)210×275×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)内装セラミックファイバーアズワン品番3-6543-01-22庫内容量(L)0.7温度設定単位1℃時間設定単位1分内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
炉内寸法(mm)
庫内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775579ROP-001H100090×110×700.7
268,000
267,000
293,700(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする