曜日別特売

クールインキュベーター 出荷前点検検査書付

クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 - 生田産業クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 - 生田産業

2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.0℃使用周囲温度(℃)12~28温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776358A060125420×315×395280×170×136(1室)6×21-6768-01-22
195,000
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776367A120134420×315×635280×170×240(1室)12×21-6768-02-22
225,000
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする