曜日別特売

真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ

真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ - アズワン真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ - アズワン真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ - アズワン真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ - アズワン真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ - アズワン真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ - アズワン真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ - アズワン真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ - アズワン

正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。

仕様付属書類:点検検査書類内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776437AVO-200SB1-7547-51-22
310,000
309,000
339,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776446AVO-250SB1-7547-52-22
350,000
349,000
383,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776455AVO-310SB1-7547-53-22
440,000
439,000
482,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776464AVO-450SB1-7547-54-22
865,000
864,000
950,400(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする