クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ

クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ - アズワンクールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ - アズワンクールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ - アズワン

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。

仕様測定孔有り付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75外寸(mm)420×413×485内寸(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-22-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44778345FCI-280HG
118,000
117,000
128,700(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする