曜日別特売

恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ

恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

エアージャケット式で安定した温度コントロールインキュベーター

電源(V)単相100使用温度範囲(℃)室温+5~60使用環境温度(℃)5~35内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容積(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783489SLI-400C63-1394-02-22434×400×45078553×550×80041197200
173,000
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783473SLI-22063-1394-01-22310×240×22016395×3750×42014197980
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする