曜日別特売

ロボシリンダ RCP6-GRT7A

ロボシリンダ RCP6-GRT7A - IAI(アイエイアイ)
モータ種類パルスモータ28□サイズストローク(mm)30エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート繰返し精度(mm)±0.01減速比1ブレーキなしタイプグリッパタイプ内容量1台
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44454866RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P3-Nなし
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454875RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P3-P1
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454884RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P3-S3
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454893RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P3-M5
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454909RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P5-Nなし
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454918RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P5-P1
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454927RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P5-S3
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454936RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P5-M5
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする