ロボシリンダ RCP6-GRT7B

ロボシリンダ RCP6-GRT7B - IAI(アイエイアイ)
モータ種類パルスモータ28□サイズエンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート繰返し精度(mm)±0.01ブレーキなしタイプグリッパタイプ内容量1台
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44454945RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P3-N40なし1
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454954RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P3-P4011
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454963RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P3-S4031
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454979RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P3-M4051
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454988RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P5-N40なし1
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44454997RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P5-P4011
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455006RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P5-S4031
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455015RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P5-M4051
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455024RCP6-GRT7B-WA-28P-1-80-P3-N80なし1
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455033RCP6-GRT7B-WA-28P-1-80-P3-P8011
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455049RCP6-GRT7B-WA-28P-1-80-P3-S8031
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455058RCP6-GRT7B-WA-28P-1-80-P3-M8051
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455067RCP6-GRT7B-WA-28P-1-80-P5-N80なし1
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455076RCP6-GRT7B-WA-28P-1-80-P5-P8011
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455085RCP6-GRT7B-WA-28P-1-80-P5-S8031
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455094RCP6-GRT7B-WA-28P-1-80-P5-M8051
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455103RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P3-N40なし2
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455119RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P3-P4012
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455128RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P3-S4032
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455137RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P3-M4052
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455146RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P5-N40なし2
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455155RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P5-P4012
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455164RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P5-S4032
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455173RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P5-M4052
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455189RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P3-N80なし2
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455198RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P3-P8012
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455207RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P3-S8032
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455216RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P3-M8052
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455225RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P5-N80なし2
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455234RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P5-P8012
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455243RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P5-S8032
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44455259RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P5-M8052
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする