ロボシリンダ RCP6-SA4C

ロボシリンダ RCP6-SA4C - IAI(アイエイアイ)
モータ種類パルスモータ35□サイズエンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート繰返し精度(mm)±0.01タイプスライダタイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
640件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
ケーブル長(m)
ブレーキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44488378RCP6-SA4C-WA-35P-10-100-P3-N10010なしなし
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488387RCP6-SA4C-WA-35P-10-100-P3-P100101なし
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488396RCP6-SA4C-WA-35P-10-100-P3-S100103なし
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488405RCP6-SA4C-WA-35P-10-100-P3-M100105なし
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488414RCP6-SA4C-WA-35P-10-100-P5-N10010なしなし
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488423RCP6-SA4C-WA-35P-10-100-P5-P100101なし
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488439RCP6-SA4C-WA-35P-10-100-P5-S100103なし
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488448RCP6-SA4C-WA-35P-10-100-P5-M100105なし
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488457RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P3-N15010なしなし
35,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488466RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P3-P150101なし
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488475RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P3-S150103なし
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488484RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P3-M150105なし
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488493RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P5-N15010なしなし
35,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488509RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P5-P150101なし
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488518RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P5-S150103なし
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488527RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P5-M150105なし
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488536RCP6-SA4C-WA-35P-10-200-P3-N20010なしなし
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488545RCP6-SA4C-WA-35P-10-200-P3-P200101なし
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488554RCP6-SA4C-WA-35P-10-200-P3-S200103なし
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488563RCP6-SA4C-WA-35P-10-200-P3-M200105なし
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488579RCP6-SA4C-WA-35P-10-200-P5-N20010なしなし
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488588RCP6-SA4C-WA-35P-10-200-P5-P200101なし
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488597RCP6-SA4C-WA-35P-10-200-P5-S200103なし
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488606RCP6-SA4C-WA-35P-10-200-P5-M200105なし
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488615RCP6-SA4C-WA-35P-10-250-P3-N25010なしなし
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488624RCP6-SA4C-WA-35P-10-250-P3-P250101なし
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488633RCP6-SA4C-WA-35P-10-250-P3-S250103なし
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488649RCP6-SA4C-WA-35P-10-250-P3-M250105なし
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488658RCP6-SA4C-WA-35P-10-250-P5-N25010なしなし
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488667RCP6-SA4C-WA-35P-10-250-P5-P250101なし
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488676RCP6-SA4C-WA-35P-10-250-P5-S250103なし
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488685RCP6-SA4C-WA-35P-10-250-P5-M250105なし
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488694RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P3-N30010なしなし
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488703RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P3-P300101なし
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488719RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P3-S300103なし
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488728RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P3-M300105なし
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488737RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P5-N30010なしなし
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488746RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P5-P300101なし
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488755RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P5-S300103なし
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488764RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P5-M300105なし
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488773RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P3-N35010なしなし
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488789RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P3-P350101なし
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488798RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P3-S350103なし
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488807RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P3-M350105なし
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488816RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P5-N35010なしなし
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488825RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P5-P350101なし
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488834RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P5-S350103なし
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488843RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P5-M350105なし
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488859RCP6-SA4C-WA-35P-10-400-P3-N40010なしなし
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44488868RCP6-SA4C-WA-35P-10-400-P3-P400101なし
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする