吸着ホワイトボードシート

吸着ホワイトボードシート - MagX(マグエックス)吸着ホワイトボードシート - MagX(マグエックス)吸着ホワイトボードシート - MagX(マグエックス)吸着ホワイトボードシート - MagX(マグエックス)吸着ホワイトボードシート - MagX(マグエックス)吸着ホワイトボードシート - MagX(マグエックス)吸着ホワイトボードシート - MagX(マグエックス)吸着ホワイトボードシート - MagX(マグエックス)

吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、
凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。

用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。仕様ホワイトボードシート、吸着式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡厚さ(mm)1タイプ吸着式タイプ商品タイプ吸着式タイプ内容量1箱(1枚)
注意
※貼り付けに適さない素材:壁紙、くもりガラス、コンクリートなど
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795163MKS-90120特大19601200×900
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
44795179MKS-90180超特大26401800×900
31,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする