スワップペグ(ヘッド交換式)

スワップペグ(ヘッド交換式) - フレペグ

安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。

用途季節などの催し物や防災拠点など、先端部分をキャップに取り替えれば、同じ場所で使用できます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
固定方法
レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783839SW-Φ22x210xR1セット(4本)ロープ掛け19
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783848SW-Φ22x210xH1セット(4本)ロープ掛け19
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783857SW-Φ30x250xR1セット(4本)ロープ掛け19
オープン
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783866SW-Φ30x250xH1セット(4本)ロープ掛け19
オープン
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783875SW-CAP1セット(4個)ネジ6
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする