曜日別特売

300ファイバー(黒)1Lsprayable

300ファイバー(黒)1Lsprayable - Noxudol(ノックスドール)

無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。

用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性内容量1本(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783997-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44783997-44025863300黒 1Lsprayable- ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール) 44025863ノックスドール300ブラックNoxudol(ノックスドール)1本(1000mL)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする