曜日別特売

ワールドカーボディーカバー タフター

ワールドカーボディーカバー タフター - ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフター - ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフター - ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフター - ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフター - ユニカー工業
(6件のレビュー)

ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。

用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター内容量1個
注意
ボディカバーはボディに接触していますので摩擦やゴミ・ホコリによって細かいキズがつく可能性があります。製品の寿命は使用期間に関係なくボディカバーの撥水性が著しく低下したりコーティングがはく離した場合は寿命ですので新しい製品をお買い求め下さい。その他ご使用前に必ず製品パッケージ記載のボディカバー使用上の注意事項をよくお読みください。
全44種類を絞り込む
サイズ
全長(m)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
適合車種
サイズ
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795599CB-101ベンツEクラス・CLSクラス、BMW5/6/7シリーズ(ロングボディは除く)、ジャガーSクラス、セルシオ、クラウン、マークX、フーガ、レジェンド、等WA4.71~5.01
14,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
44795608CB-102ベンツCクラス・CLKクーペ・SLクラス、BMW3クラス、アウディA4セダン、ポルシェ911・ボクスター、アルファロメオ156セダン、ジャガーXタイプ、アルテッツア、レクサスISシリーズ、プリウス、プリメーラ、スカイラインクーペ、アコードセダン、レガシィB4等WB4.41~4.70
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
44795617CB-103ベンツCクラスクーペ、アウディTT、BMWZ3/4、カローラ、セリカ、サニー、フェアレディZ33、ティーダ、インテグラ、S2000、インプレッサセダン、RX8、ロードスター等WC4.11~4.40
13,300
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
44795626CB-104ベンツAクラス・SLKクラス、VWニュービートル・ポロ、プジョー206・207、イスト、ラウム、ノート等WD3.81~4.14
12,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
44795635CB-105VWルポ、BMWミニ、ヴィッツ、アクア、マーチ、ノートE11、フィット、スイフト等WE3.50~3.96
12,300
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
44795644CB-106ローバーミニ、N-ONE、ミラ、アルト、アルトラパン、等WF3.00~3.40
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
44795678CB-107ベンツEクラスワゴン、BMW5シリーズワゴン、アウディA6アバント、ボルボV70、クラウンワゴン、MIRAI、ステージア、オデッセイRA/RB系、アコードワゴン等WA-W4.71~5.01
17,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
44795687CB-108ベンツCクラスワゴン、BMW3シリーズワゴン、アウディA4アバント、ボルボV40、プリウスα、ウィッシュ、カルディナ、ウィングロードY12、ストリーム、レガシィワゴン、フォレスター等WB-W4.41~4.70
17,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
44795696CB-109ベンツA180、BMW1シリーズ、アウディA3、VWゴルフ・ゴルフワゴン、アルファロメオ147、RAV4CA20系、サクシード、ティーノ、ウィングロードY11、ノートE12、デュアリス、エアウェーブ、プレマシー等WC-W4.11~4.40
16,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
44795583CB-110ベンツSクラス・CLクラス、BMW7シリーズLボディー、アウディA8、センチュリー、レクサスLS系、プレジデント、等WX5.02~5.30
19,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
44795653CB-111ピクシス、デイズ、N-WGN、ワゴンR、ムーヴ、EKワゴン等WT3.00~3.40
13,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
44795705CB-112ベンツビアノ・Vクラス、アストロLT、ランドクルーザー100系・200系、30系アルファード、サファリ、エルグランドE52等XA4.86~5.02
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
44795714CB-113ベンツMLクラス、VWトゥアレグ、ポルシェカイエン、エクスプローラー、ボルボXC90、20系アルファード、エルグランドE50、エリシオン、CX-8等XB4.71~4.90
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
44795723CB-114ベンツ500L(新)、BMWX3/5、ノア、ボクシー、セレナ、エクストレイル、ステップワゴン、CX-5等XC4.51~4.77
18,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
44795739CB-115ベンツG500L(旧)、プラド3ドアRZ、パジェロショート、エスクード等XD4.26~4.50
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
44795748CB-116ベンツバネオ、ポルテXP110系、シエンタ170系、ジューク、モビリオ、SM-X等XE4.11~4.25
19,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
44795757CB-117bB、シエンタ80系、ラクティス、キューブ等XF3.83~4.10
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
44795784CB-118ピクシスバン、デイズルークス、アクティ、N-BOX、ディアス、EKスペース、キャンバス、アトレー等XT3.00~3.40
16,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
44795793CB-119ハイエース(標準ルーフ)、キャラバン(標準ルーフ)SP4.695
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
44795669CB-120S660、ビート、AZ-1、コペン、カプチーノ等WS3.00~3.40
12,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
44795766CB-121ルーミー、タンク、トール、ジャスティ、ソリオ等XG3.70~3.75
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
44795775CB-122ピクシスメガ、N-VAN、ウェイク、ハイゼットハイルーフ等XH3.00~3.40
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
44795818CB-401ベンツEクラス・CLSクラス、BMW5/6/7シリーズ(ロングボディは除く)、ジャガーSクラス、セルシオ、クラウン、マークX、フーガ、レジェンド、等WA4.71~5.01
14,300
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
44795827CB-402ベンツCクラス・CLKクーペ・SLクラス、BMW3クラス、アウディA4セダン、ポルシェ911・ボクスター、アルファロメオ156セダン、ジャガーXタイプ、アルテッツア、レクサスISシリーズ、プリウス、プリメーラ、スカイラインクーペ、アコードセダン、レガシィB4等WB4.41~4.70
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
44795836CB-403ベンツCクラスクーペ、アウディTT、BMWZ3/4、カローラ、セリカ、サニー、フェアレディZ33、ティーダ、インテグラ、S2000、インプレッサセダン、RX8、ロードスター等WC4.11~4.40
13,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
44795845CB-404ベンツAクラス・SLKクラス、VWニュービートル・ポロ、プジョー206・207、イスト、ラウム、ノート等WD3.81~4.14
12,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
44795854CB-405VWルポ、BMWミニ、ヴィッツ、アクア、マーチ、ノートE11、フィット、スイフト等WE3.50~3.96
12,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
44795863CB-406ローバーミニ、N-ONE、ミラ、アルト、アルトラパン、等WF3.00~3.40
11,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
44795897CB-407ベンツEクラスワゴン、BMW5シリーズワゴン、アウディA6アバント、ボルボV70、クラウンワゴン、MIRAI、ステージア、オデッセイRA/RB系、アコードワゴン等WA-W4.71~5.01
17,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
44795906CB-408ベンツCクラスワゴン、BMW3シリーズワゴン、アウディA4アバント、ボルボV40、プリウスα、ウィッシュ、カルディナ、ウィングロードY12、ストリーム、レガシィワゴン、フォレスター等WB-W4.41~4.70
17,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
44795915CB-409ベンツA180、BMW1シリーズ、アウディA3、VWゴルフ・ゴルフワゴン、アルファロメオ147、RAV4CA20系、サクシード、ティーノ、ウィングロードY11、ノートE12、デュアリス、エアウェーブ、プレマシー等WC-W4.11~4.40
16,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
44795809CB-410ベンツSクラス・CLクラス、BMW7シリーズLボディー、アウディA8、センチュリー、レクサスLS系、プレジデント、等WX5.02~5.30
19,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
44795879CB-411ピクシス、デイズ、N-WGN、ワゴンR、ムーヴ、EKワゴン等WT3.00~3.40
13,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
44795924CB-412ベンツビアノ・Vクラス、アストロLT、ランドクルーザー100系・200系、30系アルファード、サファリ、エルグランドE52等XA4.86~5.02
21,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
44795933CB-413ベンツMLクラス、VWトゥアレグ、ポルシェカイエン、エクスプローラー、ボルボXC90、20系アルファード、エルグランドE50、エリシオン、CX-8等XB4.71~4.90
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
44795949CB-414ベンツ500L(新)、BMWX3/5、ノア、ボクシー、セレナ、エクストレイル、ステップワゴン、CX-5等XC4.51~4.77
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
44795958CB-415ベンツG500L(旧)、プラド3ドアRZ、パジェロショート、エスクード等XD4.26~4.50
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
44795967CB-416ベンツバネオ、ポルテXP110系、シエンタ170系、ジューク、モビリオ、SM-X等XE4.11~4.25
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
44795976CB-417bB、シエンタ80系、ラクティス、キューブ等XF3.83~4.10
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
44796003CB-418ピクシスバン、デイズルークス、アクティ、N-BOX、ディアス、EKスペース、キャンバス、アトレー等XT3.00~3.40
16,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
44796019CB-419ハイエース(標準ルーフ)、キャラバン(標準ルーフ)SP4.695
29,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
44795888CB-420S660、ビート、AZ-1、コペン、カプチーノ等WS3.00~3.40
12,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
44795985CB-421ルーミー、タンク、トール、ジャスティ、ソリオ等XG3.70~3.75
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
44795994CB-422ピクシスメガ、N-VAN、ウェイク、ハイゼットハイルーフ等XH3.00~3.40
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44795635
2025-11-26
用途: 車の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ストラップが付いているのが良い。
風で飛ばない。
今回2回目の注文

対象商品 : 44795599
2023-12-02
用途: 自家用車に使用

以前、値段の安いカバーを使用していましたがすぐに破れて使用できなくなりました。こちらの商品は値段は高めですが、しっかりとした作りで大変満足しています。長く使用するには最適です。

対象商品 : 44795599
2022-06-27
用途: 車をカバーで保護
製造業

値段そうおうかな。1年持てばいいなくらいな気持ち。

対象商品 : 44795669
2020-11-23
用途: 自動車保管

経過報告です。
本日カバーをかけ、少しのズレを修正しようと思い縁(ボンネットの右角辺り)をつまんで軽く引いたところ裂けました。
ほとんど力を入れていない、つまんで持ち上げたほどの力です。
先月は風飛び防止ベルト1本が付け根から千切れました。
購入後半年、ほぼ月に1度程度の脱着でゴミとなりました。
縫製はしっかりしているのに生地が弱すぎです。
やはりそれなりの価格の物を購入しなければいけないですね。
とても残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 44795669
2020-12-12
用途: 自動車保管

前回の投稿で生地が裂けたため、次のボディーカバーをオーダーメードで発注したため、出来上がるまでの2ヶ月間使用するためにテープで補修しようとしましたが、生地の劣化が激しくチョット触るだけで、いたるところが裂けてきました。屋外での使用では半年の寿命です。
安物買いの何とかですね。1年はもってほしかった。

対象商品 : 44795669
2020-05-27
用途: 旧車用

セルボss20に使用しました。
現在市販されているもので、一番小さいと思ったため購入しました。(専用品は高価なため)
しかし、現代の軽規格に合わせているため全長が長すぎ、また、高さも大きすぎました。
適応車種にS660、ビート、AZ-1、コペン、カプチーノ等と有ったが全高の低い軽自動車に対して随分と余裕をもって作ってあるようです。
私の車では大きすぎました。
汎用カバーなので仕方ありませんが、たぶん適応車種でも相当ダブつくと思います。
耐久性はまだこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする