サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル

サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)

3.5"フルレンジユニットを搭載
上品な空間を演出する先進的なデザイン
スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱
上質なBGM再生を実現するチューニング
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
ペイント可能なキャビネットおよびグリル

仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813004VXS3Fブラック
35,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
44813029VXS3FWホワイト
35,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする