曜日別特売

サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ハイインピーダンス接続専用モデル

サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ハイインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ハイインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ハイインピーダンス接続専用モデル - YAMAHA(ヤマハ)

3.5"フルレンジユニットを搭載
上品な空間を演出する先進的なデザイン
スピーカーのデザインと親和性の高いトランス搭載ブラケットを同梱
上質なBGM再生を実現するチューニング
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
ペイント可能なキャビネットおよびグリル

ホワイト仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×178×139仕上白 (マンセルN9近似値)音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)コネクタバリアストリップ式×1 (インプット:+/-)インピーダンス(Ω)定格:100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k( 3.8W)、 2.7k(1.9W)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813013VXS3FTW
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする