曜日別特売

パワーアンプ

パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)

ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ

電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D内容量1台
注意
※オートウェイクアップモードで、スタンバイ状態から復帰し音声出力が再開されるまでに3~4秒を要す場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813318PA2030A1.830W@3Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))215×54×288(ノブ、ゴム足を含む)感度・最大レベル:-76dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-22dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-10.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV
40,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44813327PA21204.860W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)感度・最大レベル:ライン(アンバランス):-10.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):+4.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu
110,000
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする