曜日別特売

レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型

レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 - GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 - GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 - GOAL(ゴール)
(13件のレビュー)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。

用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ステンレス、ABS樹脂種類浴室用勝手左右、内外共通内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995135LTU-4NAY386P25~26
7,150
6,598
7,258(税込)
当日出荷
44995144LTU-4NAY386P29~30
7,150
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: レバーハンドル錠取替
建設業・工事業

金曜日に故障。
土曜日の注文で日曜日に到着予定と、緊急時の迅速な発送に助かりました。
(実際は雪のため遅延しましたが、天候はしょうがないですね。)
取替工事は後継機種取替のため多少加工は必要でしたが、問題なく完了しました。
お客様の不便な時間が短くなり、大変喜んでおられました。

2025-12-18
用途: 浴室ドアノブ交換
製造業

32年使用した同社製品と交換
チューブラの形状が変わっていたため
ドア自体を研削して取り付けた。
それ以外は規格に変わりなく
取替後はスムーズに開け閉めできている。

2024-12-18
用途: 自宅DIYにて交換取り付け
ウェイブロジック株式会社サービス業

今までと形状は変わらずのためすんなり交換できた。
どうせならステンレス製のレバーにして見た目グレードアップしたかった。

対象商品 : 44995135
2023-01-11
用途: ユニットバスドアーレバー交換
その他業種

25年前のユニットバスドアーレバーが開閉出来なくなったため交換しました。
古いドアーレバーを取り出すのに手間取ったが無事取り出して、購入した部品は
スムーズに取付出来て、使用に問題なくて満足しています。

対象商品 : 44995135
2023-02-10
用途: ロック錠交換
古田サッシ建設業・工事業

浴室ドアに取り付いているので、不具合が出る前に交換してます。GOAL安心のブランドです。

対象商品 : 44995135
2022-01-25
用途: お客様のユニットバスドアーノブを交換。
SKS商事サービス業

交換後のドアの開閉が軽快です。
交換前に比べてノブ部分がコンパクトになって居て見た目スマートで感じが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 44995135
2023-11-22
用途: 劣化したハンドルの交換
サービス業

同じ型ですが古い物の取り外しが固着してネジも取れずハンドルも抜けず大苦戦。
戸を傷付けないよう電ノコとハンマーで力技で外しました。
取り付けはあっという間。

対象商品 : 44995144
2021-11-08
用途: 取替
サンエース有限会社建設業・工事業

既存のものと同じ品物だったので作業がスムーズにできました。
品物も早く入荷したので大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする