日本紐釦貿易
ハンドバッグ エポチャーム
材質
金具部分:亜鉛合金 色付部分:エポキシ樹脂 石:ガラス
色
レッド
内径(Φmm)
(カン)約1
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948463
A21-4
1袋(2個)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
44948479
A21-4-10
1袋(10個)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください