日本紐釦貿易
四つ葉 エポチャーム
材質
金具部分:亜鉛合金 色付部分:エポキシ樹脂
色
ピンク×ゴールド
内径(Φmm)
(カン)約2
寸法(幅W×高さH)(mm)
12×15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948558
A22-22
1袋(2個)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
44948567
A22-22-10
1袋(10個)
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください