日本紐釦貿易
デザインパーツ 波型
材質
真ちゅう
高さ(mm)
61
内径(Φmm)
(カン)1.5
線径(Φmm)
1
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948759
A24-5
ゴールド
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
44948768
A24-6
シルバー
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください