日本紐釦貿易
ツイストバチカン スクエア型
材質
真ちゅう
内径(Φmm)
(カン)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
19×30
爪長さ(mm)
6
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948777
A24-7
ゴールド
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
44948786
A24-8
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください