コンバーター
本製品は、HDMI映像信号をVGA映像信号に変換して出力するアダプターです。
パソコンや家庭用ゲーム機、スマートフォンやタブレットなどのHDMI出力を持つ機器と接続することで、古いディスプレイやプロジェクターなどのHDMI入力端子をを持たない機器でも映像表示させることができます。
本体質量(g)約42
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)
インターフェース[入力(映像/音声)]HDMIタイプA ×1、[出力(映像/音声)]D-sub 15pinメス、アナログ3.5mmステレオミニ
ディスプレイVGA入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
アズワン品番64-4374-63
対応解像度1920×1080/60Hz(FHD)、1680×1050/60Hz(WS×GA+)、1360×768/60Hz(HDFWZGA)、1280×1024/60,75Hz(S×GA)、1280×800/60Hz(W×GA)、1280×720/60Hz(HDTV)、1024×768/60,70,75Hz(×GA)、800×600/60,72,75Hz(SVGA)、640×480/60,75Hz(VGA) ※映像出力機器とディスプレイの両方が、ご使用になる解像度、リフレッシュレートに対応している必要があります
内容量1台
コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07