ジャストフィットカン

ジャストフィットカン - Clover(クロバー)ジャストフィットカン - Clover(クロバー)

座る時や満腹時など、ウエストが張って少しきつく感じられるズボンやスカートに。ホック部分が伸びる、バネ付の前かんです。ウエストに合わせて伸縮します。(約1.5cm伸びます)。衣類に取り付けてある前かんに差し込んでから縫い付けるだけで簡単に取り付けられます。ホックを「ジャストフィットかん」に付け替えると、ウエストが楽になり、快適な着心地になります。ズボン・スカートに簡単に取り付けられます。

材質本体・バネ/ステンレス鋼寸法(mm)13×31アズワン品番62-4082-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497495726-533
420
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする